text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MOTOR 10 10 10 x 13 mm hosszú 170 mm krómozott, dupla, nyitott végű csavarkulcs


Kiváló hajlítási merevség és jó tapadás a középső részen lévő dupla T-profilnak köszönhetőenA törésveszély elkerülése érdekében az anyag csak a terhelt pontokon koncentrálódikKiemelkedően rugalmas, mégis nagyon vékony és könnyűA kulcspofák legszorosabb tűrései megakadályozzák az elakadást és a csúszástMagas minőségű matt, bőrbarát felület éles sarkok és

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 170
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 170
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Type 10 10 X 13

Leírás

Kiváló hajlítási merevség és jó tapadás a középső részen lévő dupla T-profilnak köszönhetőenA törésveszély elkerülése érdekében az anyag csak a terhelt pontokon koncentrálódikKiemelkedően rugalmas, mégis nagyon vékony és könnyűA kulcspofák legszorosabb tűrései megakadályozzák az elakadást és a csúszástMagas minőségű matt, bőrbarát felület éles sarkok és élek nélkülKróm ötvözött acél, krómozottA DIN 3110 és ISO 10102 szabványnak megfelelően.

Cikkszámok

Cikkszám G0220.010.013
EAN 4018754017775
UBB 203120162888
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40031013

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.