text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 907 907/2 4,8 mm Stahlwille munkafúró 907 907/2 4,8 mm


Cikkszám G0979.048.001
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő fúró (mm) 4.8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1
Árucikk kód
Model 907
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0979.048.001
EAN 4018754189762
UBB 500500296156
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 91713002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.