Kiegészítők
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
Kulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
Kiegészítők
G0201.000.001
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
Stahlwille hosszabbítócső 5.1/2 GR. 1
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Nem
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (m)
460
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Univerzális csukló
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Nem
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (m)
460
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
25.4
Csúsztatható fogantyú
Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
595
Árucikk kód
Megtekint
Type
Wrench Handle
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0201.000.001
EAN
4018754031559
UBB
203120252069
UNSPSC
27111705
Gyártó cikksz
48030001