text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hosszabbító 559 3/4 hüvelykes hossz 95 mm


Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 372
Árucikk kód
Type Socket Extension

Cikkszámok

Cikkszám G0460.000.562
EAN 4018754013364
UBB 203122384944
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 15010003

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.