text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hosszabbító 509 QR 1/2 inch hosszúság 130 mm


QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbítók és kardáncsuklók biztonsági reteszeléssel egy egységben!DIN 3123/ISO 3316

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 187
Árucikk kód
Type Quick Release Socket Extension

Leírás

QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbítók és kardáncsuklók biztonsági reteszeléssel egy egységben!DIN 3123/ISO 3316

Cikkszámok

Cikkszám G0466.005.509
EAN 4018754141272
UBB 500500571038
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13011002

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.