text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hosszabbító 509 1/2 inch hossz 75 mm


Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód
Type Socket Extension

Cikkszámok

Cikkszám G0460.005.093
EAN 4018754013005
UBB 203122696487
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13010004

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.