Kiegészítők
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Dekopír-és reciprok fűrészpengék
G0460.000.508
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
Stahlwille hosszabbító 509 1/2 inch hossz 250 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
255
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
255
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
337
Árucikk kód
Megtekint
Type
Socket Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0460.000.508
EAN
4018754012992
UBB
203122117807
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
13010003