Kiegészítők
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS + termékek
G0460.000.509
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
Stahlwille hosszabbító 509 1/2 inch hosszúság 125 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
130
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
130
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
183
Árucikk kód
Megtekint
Type
Socket Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0460.000.509
EAN
4018754012985
UBB
203122117724
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
13010002
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést