Kiegészítők
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
Kiegészítők és alkatrészek
Beton- és kőzetfúrók
G0466.006.427
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
Stahlwille hosszabbító 427/6QR
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Négyszögletes rúd
10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Négyszögletes rúd
10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
127
Árucikk kód
Megtekint
Type
Quick Release Socket Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0466.006.427
EAN
4018754141241
UBB
500501119910
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
12011002