Kiegészítők
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
G0460.427.002
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
Stahlwille hosszabbító 427 3/8 inch hosszúság 125 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
125
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Négyszögletes rúd
10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
125
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Négyszögletes rúd
10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
107
Árucikk kód
Megtekint
Type
Socket Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0460.427.002
EAN
4018754012619
UBB
203122699861
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
12010006