text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hosszabbító 427-18


Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 455
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 455
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 350
Árucikk kód
Type Socket Extension

Cikkszámok

Cikkszám G0460.000.430
EAN 4018754012596
UBB 203122102957
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 12010004

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.