Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kiegészítők és alkatrészek
Egyéb kiegészítők
G0460.405.106
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
Stahlwille hosszabbító 405/6W Wobble
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
150
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
150
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
45
Árucikk kód
Megtekint
Type
Wobble Drive Socket Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0460.405.106
EAN
4018754103782
UBB
500501053325
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
11010012