Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
G0460.405.114
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
Stahlwille hosszabbító 405/14W Wobble
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
356
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
356
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
155
Árucikk kód
Megtekint
Type
Wobble Drive Socket Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0460.405.114
EAN
4018754103829
UBB
500501053572
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
11010024
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést