text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hosszabbító 405 1/4 inch hosszúság 54 mm


Numero articolo
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Confezionato per 1

Specifiche

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 28
Árucikk kód
Type Socket Extension

Numeri di articolo

Numero articolo G0460.405.001
EAN 4018754012206
UBB 203122101629
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  11010001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.