text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hosszabbító 3505


Ívelt tengelyKróm-ötvözet acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 180
Árucikk kód
Type Special Extension

Leírás

Ívelt tengelyKróm-ötvözet acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0460.003.505
EAN 4018754013241
UBB 203122371735
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13210001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.