Polymac B.V. - 8797490151566
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS + termékek
G0460.013.220
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
Stahlwille hosszabbító 13220
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
boroszkóp dugók eltávolításáhozboroszkóp dugó reteszelésselkülső hatszög 16 mm
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság (m)
355
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Négyszögletes rúd
10 mm (3/8 hüvelyk)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
355
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Négyszögletes rúd
10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
362
Árucikk kód
Megtekint
Type
Special Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
boroszkóp dugók eltávolításáhozboroszkóp dugó reteszelésselkülső hatszög 16 mm
Cikkszámok
Cikkszám
G0460.013.220
EAN
4018754121243
UBB
500501119753
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
12270020