Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Vezeték nélüli szerszámok
Présszerszámok
G0460.001.225
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
Stahlwille hosszabbító 1225
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
150
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Négyszögletes rúd
10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
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
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
150
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Négyszögletes rúd
10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
128
Árucikk kód
Megtekint
Type
Special Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0460.001.225
EAN
4018754012879
UBB
203122706468
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
12250001