R80 XL nr 3
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
Kulcsok
Kiegészítők
G0460
G0460.509.007
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
Stahlwille hosszabbítás 509/5W
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
130
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
130
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
180
Árucikk kód
Megtekint
Type
Wobble-Drive Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0460.509.007
EAN
4018754091164
UBB
203122699374
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
13010007
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést