Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Világítás
G0460.509.307
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
Stahlwille hosszabbítás 509/3W
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
75
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
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
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
75
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
118
Árucikk kód
Megtekint
Type
Wobble-Drive Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0460.509.307
EAN
4018754091157
UBB
203122699291
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
13010006