Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kiegészítők és alkatrészek
Egyéb kiegészítők
G0370.158.001
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
Stahlwille hüvely 51a 5/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
HosszúASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
83
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
83
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
35
Kulcsszélesség (hüvelyk)
5/8 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
145
Árucikk kód
Megtekint
Model
51 A 5/8
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
HosszúASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0370.158.001
EAN
4018754008049
UBB
203122361181
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
03420036
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést