text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hüvely 51a 13/16


HosszúASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 83
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 83
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 35
Kulcsszélesség (hüvelyk) 13/16 inch
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 170
Árucikk kód
Model 51 A 13/16
Type Socket

Leírás

HosszúASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0370.206.001
EAN 4018754127122
UBB 500501402639
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03420042

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.