Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fafúrók
G0370.127.001
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
Stahlwille hüvely 51a 1/2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
HosszúASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
83
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
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
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
83
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
35
Kulcsszélesség (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
124
Árucikk kód
Megtekint
Model
51 A 1/2
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
HosszúASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0370.127.001
EAN
4018754008025
UBB
203122360928
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
03420032