Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bit adapterek
G0333.150.002
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
Stahlwille hüvely 46a 19/32
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
HosszúASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
60
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
60
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
25
Kulcsszélesség (hüvelyk)
19/32 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
84
Árucikk kód
Megtekint
Model
46 A 19/32
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
HosszúASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0333.150.002
EAN
4018754004355
UBB
203122695315
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02420035