text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hüvely 46 14 mm


Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (m) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (m) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 25
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 75
Árucikk kód
Model 46 14
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám G0333.140.001
EAN 4018754002207
UBB 203122336514
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 02020014

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.