Foglalatok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Présszerszámok
G0315.000.016
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
Stahlwille hüvely 45aSP GR.16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Teljes hossz (mm)
28
Méret (TX)
16
Hosszúság (m)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Teljes hossz (mm)
28
Méret (TX)
16
Hosszúság (m)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
41
Árucikk kód
Megtekint
Model
45A SP 16 = 1/2
Type
Socket Spline
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0315.000.016
EAN
4018754109166
UBB
203122724511
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02011016
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést