Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Vízvezetékszerelő szerszámok
Szerszámok csövekhez
Kiegészítők és alkatrészek
G0315.000.014
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
Stahlwille hüvely 45aSP GR.14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
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
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
11
Kulcsszélesség (hüvelyk)
7/16 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
37
Árucikk kód
Megtekint
Model
45A SP 14 = 7/16
Type
Spline-Drive Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0315.000.014
EAN
4018754109159
UBB
203122724446
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02011014