text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hüvely 402a 7/16


SAE AS 954-E, ASME B 107.1HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 11.11
Hosszúság (m) 39.5
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 11.11
Hosszúság (m) 39.5
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kulcsszélesség (hüvelyk) Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 23
Árucikk kód
Type Uniflex Socket

Leírás

SAE AS 954-E, ASME B 107.1HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0308.111.001
EAN 4018754001620
UBB 203122701253
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01540028

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.