Nedtrain Oud
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Távolságmérők
Elektronikus távolságmérők
G0272.206.238
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
Stahlwille gyűrűs racsnis kulcs 25AN 13/16 x 15/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Dupla hatlapos, mint a 25-ös számú, de teljesen acélból készült kivitelbenFed. Spec. GGG-W-001405
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság (m)
236
Egykulcsos modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
13/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
15/16 inch
Ratcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
236
Egykulcsos modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
13/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
15/16 inch
Ratcsos modell
Igen
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
235
Árucikk kód
Megtekint
Type
Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Dupla hatlapos, mint a 25-ös számú, de teljesen acélból készült kivitelbenFed. Spec. GGG-W-001405
Cikkszámok
Cikkszám
G0272.206.238
EAN
4018754164509
UBB
500503928805
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
41564246