text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille foglalat 8 mm


1/2” #a,-hajtásDIN 3129/ISO 1711-2 a hajtóművekhezChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 86
Árucikk kód
Model 50 IMP 8
Type Impact Socket

Leírás

1/2” #a,-hajtásDIN 3129/ISO 1711-2 a hajtóművekhezChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám G0510.080.001
EAN 4018754233731
UBB 203122658362
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 23010008

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.