text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille foglalat 60 80 mm


Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 80
Hosszúság (m) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 80
Hosszúság (m) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 48
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 2900
Árucikk kód
Model 60 80
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám G0415.800.001
EAN 4018754009992
UBB 203122390214
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 06010080

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.