Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kiegészítők és alkatrészek
Egyéb kiegészítők
G0415.700.001
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
Stahlwille foglalat 60 70 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
70
Hosszúság (m)
110
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
70
Hosszúság (m)
110
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
42
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
2300
Árucikk kód
Megtekint
Model
60 70
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0415.700.001
EAN
4018754009978
UBB
203122389992
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
06010070