text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille foglalat 55a 13/16


SAE AS 954-E (vizsgálati értékek), ASME B 107.1AS-drive és HPQ® nagyteljesítményű acél 1 1/2” méretig, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 51
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 51
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 16.5
Kulcsszélesség (hüvelyk) 13/16 inch
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 216
Árucikk kód
Model 55 A 13/16
Type Socket

Leírás

SAE AS 954-E (vizsgálati értékek), ASME B 107.1AS-drive és HPQ® nagyteljesítményű acél 1 1/2” méretig, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0400.206.001
EAN 4018754127214
UBB 500501407018
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05410042

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.