Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fafúrók
G0315.000.012
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
Stahlwille foglalat 45aSP GR.12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
26.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
26.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
9
Kulcsszélesség (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
24
Árucikk kód
Megtekint
Model
45A SP 12 = 3/8
Type
Spline-Drive Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0315.000.012
EAN
4018754109142
UBB
203122724362
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02011012
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést