Foglalatok
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
Kiegészítők és alkatrészek
Egyéb kiegészítők
G0300.100.001
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
Stahlwille foglalat 40D 10 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
10
Hosszúság (m)
23
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
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
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
10
Hosszúság (m)
23
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
8
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
18
Árucikk kód
Megtekint
Model
40 D 10
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0300.100.001
EAN
4018754000357
UBB
203122100639
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01030010