MAVE B.V.
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
Kiegészítők és alkatrészek
Beton- és kőzetfúrók
G0310.000.010
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
Stahlwille foglalat 40aSP GR.10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
22.2
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
22.2
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
8
Kulcsszélesség (hüvelyk)
5/16 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
12
Árucikk kód
Megtekint
Model
40A SP 10 = 5/16
Type
Spline-Drive Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0310.000.010
EAN
4018754109128
UBB
203122724107
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01011010