text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille foglalat 40aD 9/32


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (vizsgálati értékek)HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 6.5
Kulcsszélesség (hüvelyk) 9/32 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 9
Árucikk kód
Model 40 AD 9/32
Type Socket

Leírás

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (vizsgálati értékek)HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0300.071.001
EAN 4018754001521
UBB 203122325889
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01530018

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.