text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille foglalat 23 mm


1/2” #a,-meghajtóDIN 3129/ISO 1711-2erőhajtókhozChrome Alloy Steel, páncélozott acél, lőfém kivitelben

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 23
Hosszúság (m) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 23
Hosszúság (m) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Behajtó méret 1/2
Darabonkénti súly (g) 150
Árucikk kód
Model 50 IMP 23
Type Impact Socket

Leírás

1/2” #a,-meghajtóDIN 3129/ISO 1711-2erőhajtókhozChrome Alloy Steel, páncélozott acél, lőfém kivitelben

Szabványok

DIN 3129

Cikkszámok

Cikkszám G0510.230.001
EAN 4018754233755
UBB 203122314404
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 23010023

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.