Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Laposfogók
G1016.500.200
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
Stahlwille lapos fogó 6516 típus 5 200mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1016.500.200
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
158
Teljes hossz (mm)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Pofa hossza (mm)
40
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
158
Teljes hossz (mm)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Pofa hossza (mm)
40
Fej szélessége (mm)
13.5
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Egyéb
Fej magassága (mm)
2.5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Model
6516
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1016.500.200
EAN
4018754036691
UBB
203103007266
UNSPSC
27112126
Gyártó cikksz
65165200