Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Laposfogók
G1007.600.160
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
Stahlwille lapos orrfogó 6507 Type 6 160mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1007.600.160
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Egyéb
Tömeg
151
Teljes hossz (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Pofa hossza (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Egyéb
Tömeg
151
Teljes hossz (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Pofa hossza (mm)
30
Fej szélessége (mm)
17
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Egyéb
Fej magassága (mm)
5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Model
6507
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1007.600.160
EAN
4018754206117
UBB
203103004941
UNSPSC
27112126
Gyártó cikksz
65076160