text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille External Circlip Pliers 19-60mm 90° Angled Tip A21 1.8mm Chrome Plated 170mm


DIN 5254 BCirkófogó 90°-os szögletes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogására, behelyezésére és eltávolításáracseppkovácsolt, cilindrikus, precíziós hegyekkel, zárórugóval, krómozott fej, krómozott, kockás nyéllel.

Cikkszám 3H140938
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság (m) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság (m) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 19-60
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Árucikk kód
Type External Circlip Pliers

Leírás

DIN 5254 BCirkófogó 90°-os szögletes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogására, behelyezésére és eltávolításáracseppkovácsolt, cilindrikus, precíziós hegyekkel, zárórugóval, krómozott fej, krómozott, kockás nyéllel.

Cikkszámok

Cikkszám 3H140938
EAN 4018754333745
UBB 500581720116
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65464121
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.