text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 509 QR 1/2 inch hosszúság 52 mm


QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbító és kardáncsukló biztonsági reteszeléssel egy egységben!DIN 3123/ISO 3316

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 52
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 52
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 90
Árucikk kód
Type Quick Release Socket Extension

Leírás

QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbító és kardáncsukló biztonsági reteszeléssel egy egységben!DIN 3123/ISO 3316

Cikkszámok

Cikkszám G0466.002.509
EAN 4018754141265
UBB 500500570956
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13011001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.