text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 509/3QR


QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbítók és kardáncsuklók biztonsági reteszeléssel egy egységben!DIN 3123/ISO 3316

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 127
Árucikk kód
Type Quick Release Socket Extension

Leírás

QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbítók és kardáncsuklók biztonsági reteszeléssel egy egységben!DIN 3123/ISO 3316

Cikkszámok

Cikkszám G0466.003.509
EAN 4018754151011
UBB 500500095913
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13011004

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.