text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla végű gyűrűskulcs OPEN-RING 24 24 24 x 27 mm 270 mm dupla hatlapos hatlapos kulccsal


metrikus szélesség a síkokon keresztül10°-os szögben, dupla hatszöggelDIN 3118/ISO 3318stabil, karcsú és könnyű kialakításrendkívül rugalmas és tartósSTAHLWILLE kerek kivitel a kellemes, csúszásmentes érzetértEllenyomott kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözet-acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 270
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 270
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Nyitott modell Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 328
Árucikk kód
Type Ring Spanner

Leírás

metrikus szélesség a síkokon keresztül10°-os szögben, dupla hatszöggelDIN 3118/ISO 3318stabil, karcsú és könnyű kialakításrendkívül rugalmas és tartósSTAHLWILLE kerek kivitel a kellemes, csúszásmentes érzetértEllenyomott kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözet-acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0275.024.027
EAN 4018754022007
UBB 203120180377
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41082427

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.