text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dupla végű gyűrűskulcs 230A 7/16 x 1/2


sekély eltolásSAE AS 954 (méretek és vizsgálati terhelések)Fed. Spec. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 legfeljebb 1/2 „HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 232
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 7/16 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 232
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 7/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 104
Árucikk kód
Type Knuckle Duster Wrench

Leírás

sekély eltolásSAE AS 954 (méretek és vizsgálati terhelések)Fed. Spec. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 legfeljebb 1/2 „HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0257.111.127
EAN 4018754023080
UBB 203120257688
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41612832

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.