text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dupla végű gyűrűskulcs 220SP 8 x 10mm


extra hosszú Spline-meghajtó profillal15°-os szögletesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 203
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 10
Kis kulcsméret (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 203
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 10
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 33
Árucikk kód
Type Ring Spanner

Leírás

extra hosszú Spline-meghajtó profillal15°-os szögletesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0264.008.010
EAN 4018754133505
UBB 500501470115
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41160810

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.