text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dupla végű gyűrűskulcs 220SP 16 x 18mm


extra hosszú, 15°-os Spline-meghajtású profillal, szögletesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 290
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 18
Kis kulcsméret (mm) 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 290
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 18
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 161
Árucikk kód
Type Ring Spanner

Leírás

extra hosszú, 15°-os Spline-meghajtású profillal, szögletesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0264.016.018
EAN 4018754133529
UBB 500501470370
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.