text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dupla végű gyűrűskulcs 220A 3/8 x 7/16


extra hosszú15°-os szögben döntöttSAE AS 954-E (vizsgálati terhelések)HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 250
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 250
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód
Type Ring Spanner

Leírás

extra hosszú15°-os szögben döntöttSAE AS 954-E (vizsgálati terhelések)HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0263.096.111
EAN 4018754156795
UBB 500500092605
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41432428

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.