text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dupla végű gyűrűskulcs 220A 1/4 x 5/16


extra hosszú15°-os szögletesSAE AS 954-E (vizsgálati terhelések)HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 205
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 205
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 34
Árucikk kód
Type Ring Spanner

Leírás

extra hosszú15°-os szögletesSAE AS 954-E (vizsgálati terhelések)HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0263.063.079
EAN 4018754156788
UBB 500500092522
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41431620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.