text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dupla végű gyűrűskulcs 220A 1/2 x 9/16


extra hosszú15°-os szögben döntöttSAE AS 954-E (vizsgálati terhelések)HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 290
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 290
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 162
Árucikk kód
Type Ring Spanner

Leírás

extra hosszú15°-os szögben döntöttSAE AS 954-E (vizsgálati terhelések)HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0263.127.142
EAN 4018754156801
UBB 500500092787
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41433234

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.