Nedtrain Oud
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Dekopír-és reciprok fűrészpengék
G0260.222.238
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
Stahlwille dupla végű gyűrűskulcs 20A 7/8 x 15/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
StahlwilleSTABIL®offsetChrome ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
340
Kurblival
Igen
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
340
Kurblival
Igen
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
7/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
15/16 inch
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
354
Árucikk kód
Megtekint
Type
Ring Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
StahlwilleSTABIL®offsetChrome ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0260.222.238
EAN
4018754022540
UBB
203120206784
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
41444446